品番 : EA920AV-53
品名 : 280ml 涼感スプレー(消臭タイプ)
仕様
メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | 涼しいの何でか?消臭プラス |
---|---|---|---|
内容量 | 280ml | ||
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 | |||
こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 | |||
ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。 | |||
消臭成分もプラスされており、暑さだけでなく気になる臭い対策も。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/18 11:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2323ページ 2597ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA920AV-52 300ml 涼感スプレー |
EA920AV-53 280ml 涼感スプレー(消臭タイプ) |
EA920AV-54 280ml 涼感スプレー(抗菌タイプ) |