品番 : EA920AV-82
品名 : 300ml 涼感スプレー(FREEZE TECH/アルコールフリー
仕様
| 内容量 | 300ml | 液性 | アルカリ性 |
|---|---|---|---|
| シュッとひと吹きで瞬間冷却します。 | |||
| 揮発しにくいので、ひんやり成分が衣類にとどまる時間が長く、リフレッシュ感・ひんやり爽快感が持続します。 | |||
| 衣類の消臭・抗菌効果もあります。 | |||
| アルコール0% | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 94 (2026/11/08 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2222ページ 2489ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AV-82 300ml 涼感スプレー(FREEZE TECH/アルコールフリー |
| EA920AV-83 1000ml 涼感スプレー(FREEZE TECH/アルコールフリー |
ウェブカタログ画像
拡大

