品番 : EA920AW-4A
品名 : 454g 焼付き防止潤滑剤
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 135543 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LB 771 | 容量 | 453.6g |
| 色 | 銀 | 固形潤滑剤 | ニッケル/グラファイト |
| 耐熱温度 | 760℃ | 使用温度範囲 | -54~1315℃ |
| 銅を含まない純ニッケルベースの焼付き防止潤滑剤です。 | |||
| 金属接合部を焼付きから守り、ネジ部のカジリや腐食を防止します。 | |||
| ステンレスの金属に適します。 | |||
| フタに刷毛が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/15 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

