品番 : EA920AW-1
品名 : 454g 焼付・腐食防止剤(ブラシ付)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 235005 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LB 8150 | 用途 | 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に |
| 内容量 | 454g | 液色 | 銀 |
| 耐熱温度 | 870℃ | 使用温度範囲 | -54~870℃ |
| 汎用タイプの焼付き防止潤滑剤 | |||
| ねじ部の腐食や過熱による焼付きを防止します。 | |||
| 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 | |||
| ブラシ付(蓋の裏) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


