詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AY-1

品名 : 1.0L 錆転換剤

工場や農業機械、自動車など錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です

仕様

商品名 Rust Converter 内容量 1kg
カラー 乳白色 保管温度 5~15℃
PH値 2.5(酸性) 耐熱温度範囲 ―30~80℃
用途 機械や装置、農業機械、自動車などに 注意 涼しく乾燥した換気の良い場所に保管してください。
錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。
腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。
錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。
耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。
錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。
シリコンフリー
追加説明
カタログ価格

8,770 (税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/05 20:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1558ページ

代替品

EA920AY-1A
  • 品番

    EA920AY-1A

  • コメント

    変更点:液体色、成分配合

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top