品番 : EA920AY-2
品名 : 400ml 錆転換スプレー
カタログ訂正
26/04/08 オプションの2WAYノズル(EA920WC-1)は取付けできません(No.57 9025)
工場や農業機械、自動車など錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です
仕様
| 内容量 | 400ml | 耐熱温度範囲 | -50℃~80℃(15分未満の場合:-50℃~160℃) |
|---|---|---|---|
| 色 | 乳白色 | 主剤 | エポキシ樹脂 |
| 保存期間 | 24ヶ月 | ||
| 腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。 | |||
| 錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。 | |||
| 錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。 | |||
| 耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。 | |||
| 錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。 | |||
| シリコンフリー | |||
| <使用方法> 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。 スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。 完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。 ※使用前に表面の適合性を確認して下さい。 |
|||
| ※使用する前に表面を掃除し、埃、グリース、汚れ、塗料などを取り除き、乾燥させてください。 | |||
| ※直射日光や50℃を越える環境化で保管しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2026/11/14 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA920AY-1 : 1.0L 錆転換剤 |
