品番 : EA920AZ-11
品名 : 420ml 焼付き防止潤滑剤(グラファイトコート)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | ZGRP-420 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グラファイトコート | 内容量 | 420ml |
| カラー | 黒 | 耐熱温度 | 450℃ |
| 固体潤滑剤 | 黒鉛 | 適用素材 | アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど |
| ドライタイプ | |||
| 高濃度の黒鉛を含む被膜が得られ、離型性・持続性に優れます。 | |||
| 加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。 | |||
| 〈離型〉製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に 〈潤滑〉ボルト・ベアリングなどのかじり防止、高温下でのスベリ性付与 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 00:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
