品番 : EA920BA-10
品名 : 840ml パーツクリーナー
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1422 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パーツクリーナー | 容量 | 841ml |
| サイズ | 341xφ66mm | 色 | 透明 |
| 成分 | 石油系溶剤・アルコール類 | 重量 | 735g |
| 入数 | 1本 | ||
| 強力な吹き付けと洗浄力であらゆる金属パーツの汚れをクリーンアップします。 | |||
| ・各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂に ・機械、治具、工具の保守管理に (※ゴム、プラスチックパーツや塗装面には使用しないで下さい。) |
|||
| 金属表面の脱脂にも優れた効果を発揮し、青ニスも簡単に除去できます。 | |||
| 速乾性にすぐれ、拭き取る必要がなく手の届きにくい箇所や細かいパーツの汚れにも最適です。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/09/18 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920BA-10 840ml パーツクリーナー |
| EA920BA-10B 840ml パーツクリーナー(20本) |
