品番 : EA920BA-1A
品名 : 560ml パーツクリーナー(強力噴射タイプ)
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1421 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パーツクリーナー | 容量 | 560ml |
| サイズ | φ66x240㎜ | 色 | 透明 |
| 成分 | 石油系溶剤、アルコール類 | 使用温度範囲 | -20~40℃ |
| 重量 | 570g | 入数 | 1本 |
| 強力な吹き付けと洗浄力であらゆる金属パーツの汚れをクリーンアップします。 | |||
| ・各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂に ・機械、治具、工具の保守管理に (※ゴム、プラスチックパーツや塗装面には使用しないで下さい。) |
|||
| 金属表面の脱脂にも優れた効果を発揮し、青ニスも簡単に除去できます。 | |||
| 炭酸ガスのみを充填しており、噴射力が強力です。(ジェット噴射、逆さ噴き可能) | |||
| 速乾性にすぐれ、拭き取る必要がなく手の届きにくい箇所や細かいパーツの汚れにも最適です。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920BA-1A 560ml パーツクリーナー(強力噴射タイプ) |
| EA920BA-1BA 560ml パーツクリーナー(強力噴射タイプ/20本 |
