品番 : EA920BE-2B
品名 : 560ml ブレーキクリーナー
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 3010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブレークリーン | 内容量 | 560ml |
| サイズ | φ66×240㎜ | 色 | 淡黄色透明 |
| 成分 | 石油系溶剤、アルコール類 | 使用温度範囲 | -20~40℃ |
| 重量 | 570g | 入数 | 1本 |
| ディスクブレーキ、ドラムブレーキ両方に対応。油汚れをすばやく簡単に落とす強力洗浄剤 | |||
| ブレーキディスクやライニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を素早く落とし、ブレーキ本来の性能を引き出します。 | |||
| 金属パーツ類の洗浄にも使用可能 | |||
| ブレーキを分解せずに洗浄できます。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920BE-2B 560ml ブレーキクリーナー |
| EA920BE-2BA 560ml ブレーキクリーナー(20本) |

