品番 : EA920BG-5
品名 : 220ml 粘着剤はがし(強力型)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | DKH-220 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 220ml | ||
| 取れにくいテープやシールはがしに。 | |||
| 頑固な粘着剤も落とす強力タイプ。 | |||
| 泡状でタレにくく、壁やガラスの粘着剤はがしに最適です。 | |||
| はがすのに適した専用ヘラ付きです。 | |||
| 徳用サイズの大型缶 | |||
| 【ご注意】 ・プラスチックや塗装を傷める場合があります。 ・皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/03/25 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920BG-10 60ml 粘着剤はがし(強力型) |
| EA920BG-5 220ml 粘着剤はがし(強力型) |
ウェブカタログ画像
拡大
