詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920DB-8C

品名 : 300ml 潤滑グリース・スプレー(24本)

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000020
商品名 ハイグリース 内容量 300ml
使用温度範囲 -20~200℃
入数 24本 ちょう度 約320(25℃)
成分 アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)、n-ヘプタン、LPG 用途 ・自動車、オートバイ、機械のギヤ等の摺動部、回転部の潤滑
・ハンドル軸、ドア、ワイヤー、クラッチスプラインの潤滑
・家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自動車チェーン、スチール家具のキシメ止めに
耐荷重性能 0.60MPa以上 滴点 240℃以上
融着荷重 1570N 離油度 5.2(100℃×30hr.wt%)
高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。
耐候性に優れており、変色しません。
2WAYノズル
逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 150ml
〈2種類のスプレー方式〉
広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈PRTR|非該当〉
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
追加説明
カタログ価格

32,100 (税抜)/ 35,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 11:46現在)

商品入数 24 販売単位
カタログページ 1505ページ
バリエーション一覧
EA920DB-8 300ml 潤滑グリース・スプレー
EA920DB-8C 300ml 潤滑グリース・スプレー(24本)
ウェブカタログ画像
※24本入
  • ※24本入
  • ※24本入

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top