品番 : EA920EA-17
品名 : 100ml スプレーのり(しっかり貼れる)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/N 77 MINI 100ML |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100ml | 使用温度範囲 | 室温(18℃以上推奨) |
| 色 | 乳白色 | 硬化時間 | 無 |
| 仕様 | 中接着型 | 主成分 | 合成ゴム |
| 用途 | カラーコピーの原稿貼り、ラベル貼り、ポスター等 | 適用材質 | 紙 |
| ワンタッチですばやく、手を汚さずのりづけできます。 | |||
| スプレータイプののりなので、広い面でもむらなく面接着できます。 | |||
| 仕上がりがきれいです。 | |||
| 早い接着タイプなので、やや厚い材料の接着に便利です。 | |||
| 簡単にすばやく接着できる、スプレータイプ接着剤 | |||
| A4サイズで約30枚接着できます。 | |||
| はがすときにはEA920EB-3をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/11/03 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1523ページ 1854ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920EA-16 100ml スプレーのり(貼ってはがせる) |
| EA920EA-17 100ml スプレーのり(しっかり貼れる) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA920EB-3 : 100ml 粘着剤クリーナー(汚れ落とし) |
ウェブカタログ画像
拡大
