品番 : EA920KA-10C
品名 : 420ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤/20本)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1401 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KURE5-56 DX | 内容量 | 420ml |
| サイズ | φ66×200(H)mm | 色 | 透明淡黄色 |
| 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 | 使用温度範囲 | -20~70℃ |
| 重量 | 400g | 入数 | 20本 |
| 付属品 | 11cmステンレスチューブノズル | ||
| SPA配合で浸透・拡散力が向上。素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 | |||
| ●ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に ●機械類、金型などの日常保守に |
|||
| すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 | |||
| 水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 | |||
| 電気系統の水置換・清浄・防湿にも優れた効果を発揮します。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/19 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920KA-9 70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) |
| EA920KA-10 420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤 |
| EA920KA-10C 420ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤/20本) |
