品番 : EA920LE-41
品名 : 18L ノンスリップワックス
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C56-18LX-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ノンスリップワックス | 用途 | 化学床や表面加工されているフローリングの表面保護および艶出し |
| 内容量 | 18L | 標準使用量 | 1200㎡/18L |
| 注意事項 | 木材には使用できません。 | ||
| アルカリ性 | |||
| 原液使用 | |||
| 化学床用 | |||
| 滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。 滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
代替品
![]() |
|

