品番 : EA920LE-46
品名 : 18L フローリング用ワックス
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CH397-18LX-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フローリング用ワックス | 用途 | コーティングされていない床の保護(油性ワックスが使われている床) |
| 内容量 | 18L | 標準使用量 | 670㎡ |
| 希釈 | 原液~2倍 | ||
| 中性 | |||
| 乳化性タイプ | |||
| フローリング・木床用 | |||
| 油性ワックスの代替として使用できます。 | |||
| ※樹脂ワックスが塗付された床面には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920LE-46 18L フローリング用ワックス |
| EA920LE-47 18L 木床用ワックス |
