品番 : EA920LE-56
品名 : 4L フローリング用滑り止め剤
カタログ訂正
24/02/27 ●標準使用量 誤:900~1000㎡ 正:960~2400㎡ (NO.55 963)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CH609-04LX-MB |
---|---|---|---|
商品名 | ベリー・ザ・イエロー | 用途 | 表面加工済みフローリングのホコリ止めおよび滑り止め |
内容量 | 4L | 標準使用量 | 960~2400㎡/4L |
原液使用 | |||
水溶性 | |||
弱アルカリ性 | |||
滑り止め、ほこり止め用 | |||
水溶性ですので体育館床を侵さず、べたつきません。 | |||
火気にも安全に使用できるコンディショナーです。 | |||
体育館床面の除塵効果があり、常に競技に最適な状態を保ちます。 | |||
※日常メンテナンスの場合は床に直接塗布しないでください。 モップに噴霧してご使用ください。 ※床に直接塗布すると乾燥せずベタついたままとなり競技等ができなくなる恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,910 円(税抜)/ 9,801 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2245ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA920LE-56 4L フローリング用滑り止め剤 |
EA920LE-57 17L フローリング用滑り止め剤 |