品番 : EA920PA-7A
品名 : 400ml 潤滑スプレー(食品機械用)
NSF H1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | R34235 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 400ml | 使用温度範囲 | -200℃~270℃ |
| 色 | 透明 | 用途 | 食品や医薬品等を扱う生産機械等の部品への使用 NSF認証が要求される機械部品に シュート部やスライド部の潤滑及び防錆剤として |
| シュート部やスライド部の潤滑及び防錆剤としてご使用いただけ、毒性がなく透明で、多用途なスプレーです。 | |||
| 特に食品や医薬品等を扱う生産機械等の部品への使用に最適です。 | |||
| 各機械部品に対して塗布することで、乾燥した薄い皮膜を形成します。 | |||
| シュート部、スライド等ベタツキを避けたい部位に適しています。 | |||
| キャップとノズルにはDETEXシステムといわれる金属探知機で検出可能な部材で構成され、未然に異物の混入を防ぎます。 | |||
| NSF登録番号:H1(123703) | |||
| ハラール認証(HALAL CONTROL)取得済 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
代替品
![]() |
|

