品番 : EA920SE
品名 : 220ml ベルトワックススプレー
仕様
| メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-253 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スプレーベルトワックス | 内容量 | 220ml |
| 外観 | 褐色透明液体 | 燃焼性 | 高い |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 成分 | ロジン・鉱油・n- プロピルアルコール・炭化水素系溶剤・噴射剤 |
| 平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに | |||
| ベルトにプレーするだけで、伝導効率をよくします。 | |||
| ※直射日光の当たる所や40℃以上の所、加熱源の付近、車内、サビの発生しやすい水・湿気の多い所では破裂の原因となりますので、置かないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
代替品
![]() |
|

