詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SK-1

品名 : 420ml 碍子クリーナー

仕様

メーカー 宣真工業 型番 352
用途 碍子の清掃 内容量 420ml
使用温度範囲 10~30℃ クリーム色
入数 1本
スプレータイプ
頑固な汚れをきれいに取り去ります。
ワックス効果で水やホコリをはじきます。
碍子の汚れによる絶縁抵抗低下の防止に
※別売りのガンホルダーが無くても使用出来ます。
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/04 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1508ページ
バリエーション一覧
EA920SK-1 420ml 碍子クリーナー
EA920SK-12 420ml 碍子クリーナー(12本)
ウェブカタログ画像
  • ※ガンホルダーは別売です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top