品番 : EA920SW-10B
品名 : 400ml 防錆スプレー(超強力/12本)
2000時間以上*の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!(*使用環境による)
仕様
| 商品名 | 2000 PLUS | 内容量 | 400ml |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度 | ―50~300℃ |
| 色 | チャコールグレー | 可使時間 | 30分 |
| 硬化時間 | 24時間 | 密度 | 1.3g/cm3 |
| 入数 | 12本 | ||
| 屋内外で使用可能 | |||
| 顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。 | |||
| 強力な腐食防止効果があります。 | |||
| 手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。 | |||
| <使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、 移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例:溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等 ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920SW-10 400ml 防錆スプレー(超強力) |
| EA920SW-10B 400ml 防錆スプレー(超強力/12本) |
