品番 : EA920TE-3
品名 : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー
機械・部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 2507 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | BPZ-SJ | 用途 | 各種部品に付着した油脂等の除去 |
| 内容量 | 840ml | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 入数 | 1本 | ||
| ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース等の汚れを簡単に除去 | |||
| 車両のオイル交換に | |||
| ノンフロン、ノンエタン | |||
| 速乾性タイプ | |||
| 有機溶剤中毒予防規則適要外品 | |||
| 逆さ噴き可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 111 (2026/09/02 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920TE-3 840ml ブレーキ&パーツクリーナー |
| EA920TE-3A 840ml ブレーキ&パーツクリーナー (30本) |
