詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920WA-2

品名 : 4.0kg スパッター付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)

仕様

商品名 HPハイスパッター 適用 軟鋼、ステンレス用
内容量 4kg 塗布面積 60㎡/kg
外観 乳白色 乾燥被膜 透明
乾燥時間 約10分 適正膜厚 2μ
溶接時のスパッターの鋼材付着を強力に防止。
大気汚染の原因となるフロンガス、塩素系溶剤は使用しておりません。
熱硬化型特殊樹脂使用で低粘度、低臭タイプです。
非危険物ですので作業上安全です。
【使用方法】
1.鋼板面に付着している油分、汚れなどを除去してください。
2.スプレー、刷毛などで液だれしない様に塗布してください。
3.本品が乾燥してから(20℃で約10分)熔接してください。
【使用上の注意】
・特殊塗料(エポキシ系塗料、ウレタン系塗料等)を塗布する場合はあらかじめテストしてから使用してください。
・特殊塗装(電着塗装、静電塗装、粉体塗装等)をする場合には使用しないでください。
・被膜を除去する場合にはショットブラスト、サンドブラスト、塗料剥離剤等で行ってください。
・開先面に塗布しても熔接性は低下しませんができるだけ開先面への塗布は避けてください。
・凍結厳禁
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0081ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top