詳細表示

このページのURL:

品番 : EA921A-300A

品名 : 300ml 接点クリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 300ml 淡緑色透明
使用温度範囲 5~35℃
電気部品の精密洗浄
ふき取りがいりません。
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 12:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1508ページ

代替品

EA921A-300B
  • 品番

    EA921A-300B

  • コメント

    変更点:溶剤、能力向上

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top