品番 : EA922-53
品名 : 1000g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ)
仕様
| メーカー | Hartcom | 型番 | HC-902-1000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アブユトリ | 内容量 | 1000g |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 使用量 | 水量 60L:60g 55L:50g 45L:40g 30L:30g ※汚れにより調整してください |
| 成分 | 非イオン系界面活性剤(10.5%)、炭酸塩、過炭酸塩、有機キレート剤 | 用途 | 食器、換気扇、厨房機器、壁、床、エアコン器具、グリスストラップ、血液の付着等の汚れ |
| 特徴 | ・酸素分解により汚れを落とすため容器を傷めません。 ・油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れを洗浄・除菌します。 ・嫌な臭いの発生がなく、作業後の洗浄水は自然分解を行い環境にやさしいです。 ・すすぎが簡単なため、水の使用量が減らせるので水道代が半減します。 |
使い方 | 1.シンクに水(またはお湯)をはり、「使用量の目安」を参考にアブユトリをいれてください。 2.5分~40分(汚れ状態による)程度浸け置きして、流水ですすいで終了です。※40℃~60℃のお湯で洗うと効果的です。 3.壁などはスプレーボトルなどに入れ、噴霧してタオルなどで拭き取ってください。 |
| 弱アルカリ性のエアコン用洗剤 中和不要のノンリンスタイプです。 |
|||
| 汚れを溶かすのではなく分解して外し、除菌・抗菌を行う安心・安全な洗浄洗剤です。 | |||
| 従来の強アルカリ洗浄剤ではアルミフィンへダメージリスクがありましたが、アブユトリは汚れだけを酸素の力で分解するため、アルミフィンを傷めず洗浄できます。 | |||
| 強アルカリの洗浄剤では必須のリンス(中和)作業もアブユトリなら不要。濯ぎ性も良く作業時間を短縮できます。 | |||
| 特に油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れ・ヤニ汚れ・カビに効果的。更に洗浄後は抗菌・防カビ効果で清潔さを長く保ちます。 | |||
| 刺激臭がなく、手肌や喉にやさしいため、手袋・マスクなしでも作業できます。廃液は自然分解されるので、面倒な廃液処理も不要。環境にもやさしい洗浄剤です。 | |||
| 洗浄・除菌・防カビに | |||
| 油脂・黒ずみ汚れを落とす。 | |||
| 傷つけずに酸素分解によって汚れだけをはがします。 | |||
| 粉末タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0044ページ 2133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922-51 100g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ) |
| EA922-52 500g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ) |
| EA922-53 1000g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ) |
