詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922A-21A

品名 : 20kg 鉱物油系洗浄剤

鉱油、グリスに即効アタック!強力鉱物油洗浄剤

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4593
商品名 グリラー 鉱油用 用途 鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車輌などの洗浄
内容量 20kg 液性 アルカリ性
使用希釈倍率 重度の汚れ:原液~20倍
普通の汚れ:20~40倍
軽度の汚れ:40~70倍
pH値 13以上(原液)
グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解
シリケート化合物の働きでスタミナ持続
汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的
すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約
床洗浄、機械・器具の表面洗浄、取り外しのできる部品・用具の洗浄に
環境ホルモンフリー
無リン
追加説明
カタログ価格

17,100 (税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2146ページ
ウェブカタログ画像
  • 床洗浄、機械・器具の表面洗浄、取り外しのできる部品・用具の洗浄に

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top