詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-131B

品名 : 330ml 解氷スプレー(再凍結防止/30本)

仕様

メーカー コンパル 型番 030808
内容量 330mL 入数 30本
解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。
車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。
スクレーパーキャップ付
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/31 19:36現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 2460ページ
バリエーション一覧
EA922AB-131 330ml 解氷スプレー(再凍結防止)
EA922AB-131B 330ml 解氷スプレー(再凍結防止/30本)
ウェブカタログ画像
入数30本
  • 入数30本
  • パッケージ違い分(2021.1 入荷 代替品)
  • パッケージ違い分(2021.1 入荷 代替品)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top