品番 : EA922AB-206
品名 : 3.0L カーシャンプー(ノンコンパウンド)
泡切れが良い!スッキリタイプのカーシャンプー
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | IK-03-03 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 3L | サイズ | 180(W)×110(D)×220(H)mm |
| 材質 | 水、界面活性成分、香料 | ||
| 洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応。 | |||
| コンパウンド等一切含まず、コーティング車にも使用可能。 | |||
| 水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません | |||
| 希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください) | |||
| 中性 | |||
| 柑橘系の香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/09 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AB-206 3.0L カーシャンプー(ノンコンパウンド) |
| EA922AB-207 10.0L カーシャンプー(ノンコンパウンド) |
