品番 : EA922AB-211
品名 : 3.0L カーシャンプー(撥水コート/ノンコンパウンド)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | IK-04-03 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 3L | サイズ(W×D×H)mm | 180×110×220 |
| 重量(g) | 3100 |
材質 | 水、界面活性剤等 |
| 弱アルカリ性 | |||
| 撥水タイプ | |||
| ノンコンパウンド | |||
| ドイツ生まれのカーシャンプーです | |||
| 洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です | |||
| コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません | |||
| ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります | |||
| 豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません | |||
| 希釈せず、原液のままご使用ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
代替品
![]() |
|

