詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-240

品名 : 3.0L カーシャンプー(撥水コート/ノンコンパウンド)

水弾き最高! 撥水効果抜群!

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 IK-07-03
内容量 3.0L サイズ 170(W)×105(D)×220(H)mm
材質 水、界面活性成分、シリコン、香料ほか
しっかりと汚れを落として、同時に撥水効果を実感できるワックス効果を実現。
撥水コートによる艶のある仕上がりと最高の撥水力泡立ち豊かな成分を配合。
泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。
コンパウンド等も一切含まず、コーティング車にも使用可能。
※原液のまま使用します。
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA922AB-240 3.0L カーシャンプー(撥水コート/ノンコンパウンド)
EA922AB-241 10.0L カーシャンプー(撥水コート/ノンコンパウンド)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション\n-240:3L\n-241:10L

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top