品番 : EA922AB-241
品名 : 10.0L カーシャンプー(撥水コート/ノンコンパウンド)
水弾き最高! 撥水効果抜群!
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | IK-07-10 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10L | サイズ | 245(W)×245(D)×245(H)mm |
| 材質 | 水、界面活性成分、シリコン、香料ほか | ||
| しっかりと汚れを落として、同時に撥水効果を実感できるワックス効果を実現。 | |||
| 撥水コートによる艶のある仕上がりと最高の撥水力泡立ち豊かな成分を配合。 | |||
| 泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。 | |||
| コンパウンド等も一切含まず、コーティング車にも使用可能。 | |||
| ※原液のまま使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AB-240 3.0L カーシャンプー(撥水コート/ノンコンパウンド) |
| EA922AB-241 10.0L カーシャンプー(撥水コート/ノンコンパウンド) |
ウェブカタログ画像
拡大
