品番 : EA922AB-40
品名 : 5ml ウィンドウリペアー
仕様
| 商品名 | 5ステップ・ウインドリペア・ミニ | 〈セット内容〉 | インジェクター、プランジャー、ストッパー、台座、透明シート、手袋(1枚)、スクレーパーの刃(1枚)、UVレジン |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 5ml | 色 | 無色透明 |
| 硬化時間 | 15分 | 使用温度範囲 | 10~25℃ |
| 所要時間はたったの約40分、簡単にフロントガラスの飛び石傷を補修! | |||
| 最高級の無酸レジンを使用し、レジンはガラスに近い屈折率なので、修理個所の跡がほとんど残りません。 | |||
| 手が汚れない作業手袋付き | |||
| ※必ず日陰もしくは屋内で作業を行ってください。 (曇りでも紫外線は照射されていますので、吸気/加圧不足の状態でレジンが硬化してしまう場合があります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/21 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1486ページ | ||||
