品番 : EA922AB-64
品名 : 420ml タイヤつや出しクリーナ
仕様
メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 23540 |
---|---|---|---|
内容量 | 420ml | 用途 | タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 |
弱アルカリ性 | |||
自動車用タイヤのつや出しクリーナー | |||
汚れたタイヤに吹つけるだけで深い黒色・ツヤのある仕上がり | |||
洗い流し不要 | |||
紫外線吸収剤配合でタイヤの老化、劣化を防止します。 | |||
タイヤが乾いた状態でご使用下さい。 | |||
使用方法 ①<タイヤ側面に吹きつける> 使用前に缶をよく振り、タイヤから5~15cm程度離して、タイヤ側面に白い泡で○を描くようにスプレーしてください。 ②<汚れの除去> 優れた洗浄力の泡が汚れを浮かせ、20~30秒で浮いた汚れが泡の水分といっしょに流れ落ちていきます。 ③<洗浄・艶出し効果> 完全に乾くと、汚れが消え、見違えるような美しい艶に仕上がります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 102 (2025/08/23 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0367ページ |
代替品
![]() |
|