品番 : EA922AB-80
品名 : [EA922AB-76・-77用] 200ml 洗浄剤
仕様
| 商品名 | クリスタルガード・ウォッシュワン | 内容量 | 200ml |
|---|---|---|---|
| 成分 | 陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール | ||
| ガラス系コーティング用洗浄シャンプー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/25 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AB-77 100ml クリスタルガラス系コーティング剤(超強力) |
| EA922AB-80 [EA922AB-76・-77用] 200ml 洗浄剤 |
