品番 : EA922AE-103
品名 : 300ml スーパークーラント補充液(イエロー)
仕様
| 商品名 | スーパークーラント | 用途 | クーラントの補充液として |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | 液体色 | イエロー |
| 成分 | エチレングリコール・防錆剤 | 耐用年数 | 約6年 ※LLCを全て当該商品に入替えた場合 |
| 密度 | 1.06~1.09g/cm3(20℃) | pH | 8.8(原液 23±5℃) |
| 凍結温度 | -40℃以下(原液) | 引火点 | 引火せず(原液) |
| 高品質の有機酸系防錆剤を配合することで、あらゆる金属に対し優れた防錆、防蝕効果を発揮します。 | |||
| JIS規格を大幅に上回る防錆性能を実現 | |||
| エンジン冷却系統を良好な状態に保つことで、最高の冷却性能を発揮させます。 | |||
| 不純物を取り除いた精製水を約50%配合しており、希釈せずに直接使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/02 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AE-101 300ml スーパークーラント補充液(ピンク) |
| EA922AE-103 300ml スーパークーラント補充液(イエロー) |

