詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AE-23

品名 : 2.0L クーラント補充液(青)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 2110
商品名 ラジエターシステム スーパーロングライフクーラント NEW 用途 エンジンの冷却用、ロングライフクーラント
 (※輸入車には使用しないでください。)
内容量 2L 成分 エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤
液色 青 サイズ 140(W)×100(D)×220(H)mm
重量 2.3kg
耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。
アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能
-40℃まで凍結を防止します。
希釈せずそのまま使用可能
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA922AE-22 2.0L クーラント補充液(ピンク)
EA922AE-23 2.0L クーラント補充液(青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top