品番 : EA922AE-61
品名 : 500ml 灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用)
仕様
| メーカー | パワーアップジャパン(FALCON) | 型番 | P-518 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500ml | 液性 | 弱アルカリ性 |
| サイズ | φ65×202mm | 成分 | イソプロピルアルコール |
| Ph | 8.8 | ||
| 寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 | |||
| 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。500mlで200Lまでのサイズのタンクに対応できます。 | |||
| イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 | |||
| 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。 | |||
| 第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ「水溶性」(指定数量400L) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/02 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AE-61 500ml 灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) |
| EA922AE-62 1.0L 灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) |

