品番 : EA922AH-19
品名 : 420ml エアコン・洗浄スプレー(防カビ/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内容量 | 420ml | 成分 | 界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤 |
---|---|---|---|
無香性 | |||
中性 | |||
スプレーするだけでフィンの奥まで徹底洗浄! | |||
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合、カビの増殖を抑えます。 | |||
アルミフィンの奥まで洗浄できる縦長ワイド噴射で、すっきり消臭・除菌します。 | |||
自動お掃除機能付エアコンにも使用できます。 (※センサー部分や配線部分には処理しないでください。) |
|||
手が疲れにくいウイングヘッド | |||
エアコンが2台あるご家庭買い置きに便利な2本パックです |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 15:17現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0046ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922AH-18B 420ml エアコン・洗浄スプレー(防カビ) |
EA922AH-19 420ml エアコン・洗浄スプレー(防カビ/2本) |