詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-155

品名 : 400ml カーワックススプレー

仕様

メーカー 日本磨料工業(PIKAL) 型番 50012
商品名 ブライターシュット 内容量 400ml
使用目安 週1回/1本で普通車約10台分 液性 中性
サイズ 100×55×205(H)mm
塗ると輝く簡単コーティング! スプレー式カーワックス(自動車用、保護・ツヤ出し剤)
シュッとスプレーして、軽く塗り広げるだけ。ハイポリマー配合のコーティングワックス
洗車後のお手入れ・ツヤ出しに、WAX仕上げまで約10分の簡単スピード仕上げ
汚れを穏やかに落とす作用により、軽い汚れなら塗装面をクリーニングしながらツヤ被膜を形成します。
白く残らず、バンパー等の樹脂部やゴム部にも使用できます。
全塗装色対応
研磨剤配合なし
〈使用方法〉
1.洗車後、水分をよく拭き取ってください。
2.本品をボディへスプレーし、乾かないうちにきれいなタオルで均一に塗りのばしてください。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/12 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0362ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-155 400ml カーワックススプレー
EA922AJ-156 4L カーワックススプレー
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。\n本商品は「155:400mlスプレータイプ」です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top