詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-16F

品名 : 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付)

浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取りに

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 5211
セット内容 1組(4.5L×1本、専用500mlスプレーボトル(中身ナシ)×1本) 用途 浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
使用できない物 ステンレス以外のホーロー・アルミニウム・真ちゅうの金属製品、砂壁・繊維壁・しっくい壁・クロス壁等 成分 次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・界面活性剤
液性 アルカリ性 標準使用量 【原液使用】1㎡あたり約9~13回スプレー(約12mL)
【原液使用】4.5kg 1本あたり約354㎡
有効成分を高濃度配合!カビに即効・スピード洗浄
クリーミーな泡がカビにしっかり高密着・浸透して液だれしにくい。
ふんわり泡スプレーを採用
※使用前に必ず窓や戸を開け、換気扇を使用するなど換気を良くし、必ず保護眼鏡、ゴム手袋、マスク等を着用してください。
追加説明
カタログ価格

5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/05 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2140ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-16F 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付)
EA922AJ-16G 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付/3組)
ウェブカタログ画像
※専用スプレーボトル(中身ナシ)付き
  • ※専用スプレーボトル(中身ナシ)付き
  • クリーミーな泡がカビに高密着浸透!液だれしにくい
  • 有効成分を高濃度配合!カビに即効・スピード洗浄
  • 泡イメージ

商品動画

洗浄効果 洗浄効果

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top