品番 : EA922AJ-20B
品名 : 4.0L アルファクリーナー
しつこい汚れを強力洗浄!濃縮タイプ
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 3075 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動販売機の外装、スチール機器、プラスチック製品、ビニールレザー洗浄 | 内容量 | 4L |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 使用希釈倍率 | 2倍 |
| エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に | |||
| 油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄 | |||
| 艶出し効果があり、帯電防止剤配合 | |||
| 二度拭き不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-20 450mL アルファクリーナー |
| EA922AJ-20B 4.0L アルファクリーナー |
