品番 : EA922AJ-262
品名 : 39g 加湿器用除菌剤(カルキ付着軽減)
タンクにポンっといれるだけ!頑固なカルキのこびりつきを軽減させます!
仕様
| 本体サイズ | 30×90×18mm | 内容量 | 39g×1個 |
|---|---|---|---|
| 適応温度範囲 | -5℃~60℃ | 耐久年数 | 約3年 |
| タンクの容量 | 約5リットル | 材質 | ボール:酸化チタン ネット:ポリプロピレン |
| 加湿器・冷風扇・除湿器・加湿空気清浄機に。 | |||
| ウイルス菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます。 | |||
| 給水タンクに付着したカルキのこびりつきを軽減。 | |||
| 乳幼児から高齢者、ペットも安心・安全な素材。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0067ページ 2141ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-261 16g 加湿器用除菌剤(カルキ付着軽減) |
| EA922AJ-262 39g 加湿器用除菌剤(カルキ付着軽減) |
ウェブカタログ画像
拡大
