詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-302

品名 : 便座除菌クリーナー用ディスペンサー

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YE-21C-PC
用途 洋式トイレの便座除菌に 仕様 本体のみ
サイズ 88(W)×100(D)×250(H)mm 重量 340g
便座除菌クリーナー用のディスペンサーです。
プッシュボタンを押すと霧状に噴霧します。
※本商品は本体のみです。
シートクリーナーネオ専用カードリッジ(EA922AJ-303)を組み合わせて使用してください。
カートリッジの使用回数は約1200回です。
エタノールとリバルス(除菌剤)のダブル効果で99%除菌。
ノロウイルス・インフルエンザにも効果的です。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/22 21:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2143ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-302 便座除菌クリーナー用ディスペンサー
EA922AJ-303 [EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ
ウェブカタログ画像
  • 本体にカードリッジ取付時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top