品番 : EA922AJ-357
品名 : 4L トイレ洗浄剤(バイオ)
使えば使うほどトイレ清掃作業が楽になる、環境にやさしい中性バイオトイレクリーナー
仕様
| メーカー | エムアイオージャパン | 商品名 | バイオポリッシュS |
|---|---|---|---|
| 用途 | トイレ便器、排水管、床面、洗面台等の洗浄及び消臭 便器、排水管の尿石付着防止 |
内容量 | 4L |
| 容器サイズ | 120(W)×190(D)×275(H)mm | 重量 | 4.3kg |
| 成分 | バクテリア、界面活性剤、香料、着色剤 | 液性 | 中性 |
| 液色 | ライトグリーン | 香り | 微香(針葉樹の香り) |
| 天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしい中性バイオトイレクリーナーです。 | |||
| 人と環境にやさしい 天然の善玉バクテリアを主成分、汚れを生分解し水と二酸化炭素に変換 |
|||
| すぐれた洗浄・消臭効果 中性の洗浄成分とバクテリアのW効果で、汚れや悪臭を元から分解 |
|||
| 除菌・防臭・尿石防止効果 尿石や悪臭の原因である汚れの蓄積や雑菌を抑制 |
|||
| 清掃作業の軽減 バイオフィルムが汚れをガード、清掃作業時間が短縮 |
|||
| 中性タイプで安心 塩素も酸も使用しない中性タイプで、腐食や有毒ガスの発生がない |
|||
| 希釈可能で経済的 効果が安定すれば、水で希釈して使用可能 |
|||
| 【使い方】 最初は原液を使用しますが、効果が出てくれば水で希釈して使用する事も可能 ・トイレ便器:便器内に5~6回スプレーし、ブラシやスポンジで洗浄してください。(希釈:~3倍) ・床面(乾式):原液または希釈液をスプレーし、モップ等で拭き上げます。(希釈:~10倍) ・床面(湿式):原液または希釈液をスプレーし、ブラシ等で洗浄し、水洗いします。(希釈:~10倍) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-356 500ml トイレ洗浄剤(バイオ/スプレー) |
| EA922AJ-357 4L トイレ洗浄剤(バイオ) |
