詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-36

品名 : 4.0kg エアコン用防カビ・除菌剤

仕様

商品名 パッケージフレッシュ H-20 PH 7~8.5
内容量 4.0kg 使用量 80~160ml/台
主成分 第四級アンモニウム塩 液体色 淡黄色透明
エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!
主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間菌の再発生を抑える効果があります。
中性
追加説明
カタログ価格

8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0044ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top