品番 : EA922AJ-62B
品名 : 480ml ステンレスクリーナー(12本入)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/C P |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 内容量 | 480ml |
| 入数 | 12本 | 液性 | 弱アルカリ性(pH6.5) |
| 材質 | 鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 | ||
| ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。 | |||
| 再汚染防止の保護効果があります。 | |||
| のびが良いスプレータイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-62 480ml ステンレスクリーナー |
| EA922AJ-62B 480ml ステンレスクリーナー(12本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
12本入り
