品番 : EA922AJ-65B
品名 : 480ml シトラスフォームクリーナー(12本入)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | C/F |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 内容量 | 480ml |
| 入数 | 12本 | 材質 | 水、リモネン、非イオン界面活性剤 |
| タイプ | 泡状タイプ | 液性 | 弱アルカリ性(pH:9) |
| 用途 | 油汚れ、テープ跡、落書き、ガム等の除去に。 | ||
| 液だれしないため、壁面の汚れ落としにも最適です。 | |||
| ガンコな汚れや接着成分をしっかり分解。 | |||
| 汚れを分解する溶剤には天然由来の成分を使用。 | |||
| フォームタイプなので、液ダレしにくく、狙った汚れをしっかりとらえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-65 480ml シトラスフォームクリーナー |
| EA922AJ-65B 480ml シトラスフォームクリーナー(12本入) |
