品番 : EA922AJ-7B
品名 : 500ml 中性トイレクリーナー(業務用/12本)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CHU T 500 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 内容量 | 500ml |
| 入数 | 12本 | 液性 | 中性 |
| 重量 | 550g (1本当たり) | 材質 | 水、界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤 |
| 用途 | トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に。 | ||
| 横向きノズル採用 | |||
| 液剤を押し出しやすいソフトなボトルで女性の清掃スタッフにも取扱いが容易です。 | |||
| 毎日安心して作業できる中性タイプのクリーナーです。 | |||
| 刺激を抑えた香りで、清掃スタッフの不快感が軽減されます。 | |||
| 洗浄後に過度のこすり洗いやすすぎが必要となりません。 | |||
| 水さえあればワンプッシュで簡単に無駄のない希釈が可能に。誰でも正確に希釈することができます。 | |||
| 高濃縮タイプのため、1本で500mlスプレーボトル12本/8本分をつくることができ、経済的です。 | |||
| 濃縮液をボトルに入れる際、直接手に触れたり飛び散って目に入ったりすることが無いユニークな仕組みになっています。 | |||
| ※ご使用に当たっては、適切な保護手袋と眼の保護具を着用の上、薬剤に直接触れないようにしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/06 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-7 500ml 中性トイレクリーナー(業務用) |
| EA922AJ-7B 500ml 中性トイレクリーナー(業務用/12本) |
