詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AL-2

品名 : 水切りネット(30枚)

仕様

サイズ 原寸:約200×120mm
伸長:約350×300mm(※片側一辺に伸ばした時のサイズ)
重量 約30g(1袋当たり)
材質 ポリエステル、ポリウレタン 耐熱温度 -30~120℃
入数 30枚
三角コーナー、排水口用
排水口の直径が約15cmまで使用可(一般の排水口は15cm以下)
ポリエステル原糸使用で、清潔で丈夫な上、水切れ抜群。
小さなゴミもしっかりキャッチ、水切れもよくヌメリを抑え衛生的。
ストッキングタイプの為、生地が伸びるので取付しやすい。
首部に伸縮があり、サイズの異なる容器にも適応。
【使用方法】
・ゴミ受けの内側に本品を入れ、ゴミ受けの外側に折り返してご使用下さい。
・お早めに新しいものとお替え下さい。
【注意】
・廃油処理材ではありませんので、油は絶対に流し込まないで下さい。
・カレーやシチューなど粘性のものを一度に多量に流し込まないで下さい。
目詰まりすることがあります。
・火のそばに置かないで下さい。
・水切りゴミ袋以外には、使用しないで下さい。
・強く引っ張ったり、尖った物を引掛けると破れる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 17:58現在)

商品入数 30 販売単位 pk
カタログページ 1105ページ 2123ページ

代替品

EA922AL-2A
  • 品番

    EA922AL-2A

  • コメント

    変更点:パッケージ

ウェブカタログ画像
入数30枚
  • 入数30枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top