品番 : EA922AV-41
品名 : 3.7L 除菌・抗菌剤
仕様
メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | ウイルス増殖環境 消滅 |
---|---|---|---|
内容量 | 3.7L | 材質 | ポリエチレン |
サイズ | 407×237×285(H)mm | 重量 | 4.3kg |
弱酸性 | |||
人体や環境にも優しい成分 | |||
397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除 | |||
衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所に | |||
抗菌成分がしっかり密着し、1か月以上効果が持続(効果の持続性は使用状況等により異なります) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/17 15:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2240ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922AV-40 300ml 除菌・抗菌スプレー |
EA922AV-41 3.7L 除菌・抗菌剤 |